Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-55-0950 Herst.-Nr.: HSE-221E EAN/GTIN: 4977766822732 |
| |
|
| | |
| Der Original Brother HSe-221E Schrumpfschlauch mit schwarzer Schrift auf weißem Hintergrund wurde speziell für die Beschriftung und Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen mit einem Außendurchmesser von 1,6 bis 5,4 mm entwickelt.
Der bedruckte Schlauch muss lediglich über ein Kabel gelegt und mit einer Heißluftpistole erwärmt werden, damit er schrumpft und das Kabel fest umschließt. Es wird kein Klebstoff benötigt. So wird sichergestellt, dass sich der Schrumpfschlauch auch in einer warmen Umgebung nicht vom Kabel löst.
Die Original Brother HSe-221E Schrumpfschlauchkassette ist eine echte Bereicherung für Kabelbeschriftungen aller Art und gehört in den Werkzeugkasten jedes Elektrikers. Mit ihr können Sie deutlich lesbare Etiketten drucken, um bestimmte Sicherheitsanforderungen zu erfüllen und Ihre Arbeit effizienter auszuführen. Weitere Informationen: | | Speicherbandbreite (metrisch): | 9 mm | Aufkleberfarbe: | Schwarz auf weiss | Typ: | Schrumpfschlauch |
Kompatible Geräte: | | Brother: | P-Touch D 600 VP; P-Touch D 610 BT; P-Touch D 610 BTVP; P-Touch D 610 Series; P-Touch E 300 VP; P-Touch E 310 BTVP; P-Touch E 500 VP; P-Touch E 560 BTSP; P-Touch E 560 BTVP; P-Touch E 560 Series; P-Touch H 300; P-Touch H 300 Li; P-Touch H 300 Series; P-Touch H 500; P-Touch H 500 Li; P-Touch H 500 Series; P-Touch P 700; P-Touch P 750 Series; P-Touch P 750 TDI; P-Touch P 750 W; P-Touch P 750 W + 4 tapes; P-Touch PT-P 900 NW; P-Touch PT-P 900 Series; P-Touch PT-P 900 W; P-Touch PT-P 900 Wc; P-Touch PT-P 950 NW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother M, Hängeablagebox, Hängebox, Hängekorb, Hängemappen-Gestell, Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, Schrumpfschlauch, Schrumpfschlauchmarkierer, schrumpfschlauch weiß, hängebox, beschriftungsband brother p-touch |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 15,95* | € 22,00* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 16,00* | € 22,02* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 15,96* | € 22,02* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 16,60* | € 22,85* | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 16,79* | € 23,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|