Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother LC-1100BK Druckerpatrone Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother LC-1100BK Druckerpatrone Original Schwarz
Brother LC-1100BK Druckerpatrone Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1114-LC-1100BK BP
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC-1100BK BP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
86 x 26 x 123 mm
Kapazität Patrone:
450 Blätter
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Schwarzer Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Breite:
20 mm
Tiefe:
74 mm
Höhe:
93 mm
Paketgewicht:
64 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 40 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.