Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother LC-1100C Druckerpatrone Original Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother LC-1100C Druckerpatrone Original Cyan
Brother LC-1100C Druckerpatrone Original Cyan
Brother LC-1100C Druckerpatrone Original Cyan
Artikel-Nr.:
     C1114-LC-1100C
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC-1100C
EAN/GTIN:
     4977766659710
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Tintenpatrone cyan für 325 Seiten A4 nach ISO 24711.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
86 x 26 x 123 mm
Menge in Koffer oder Umkarton:
5 Stück(e)
Druckleistung (in Seiten) (Farbe, A4), ungefähr:
325 Seiten
Warentarifnummer (HS):
84439990
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Kompatibilität:
DCP-385C DCP-395CN DCP-585CW DCP-J615W DCP-J715W MFC-490CW MFC-790CW MFC-990CW MFC-5490CN DCP-6690CW MFC-5890CN MFC-5895CW MFC-6490CW MFC-6890CDW
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Farbe:
Ja
Breite:
12 mm
Tiefe:
74 mm
Höhe:
93 mm
Paketgewicht:
55 g

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -185 C; DCP -380 Series; DCP -383 C; DCP -385 C; DCP -387 C; DCP -395 CN; DCP -585 CW; DCP -6690 CW; DCP-J 715 W; MFC -490 CN; MFC -490 CW; MFC -490 Series; MFC -5490 CN; MFC -5890 CN; MFC -5895 CW; MFC -6490 CW; MFC -6690 CW; MFC -6890 CDW; MFC -6890 CW; MFC -790 CW; MFC -790 Series; MFC -795 CW; MFC -990 CW; MFC-J 615 W
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peach
319256
ab € 14,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.