Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother LC-1240BK Druckerpatrone Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother LC-1240BK Druckerpatrone Original Schwarz
Brother LC-1240BK Druckerpatrone Original Schwarz
Brother LC-1240BK Druckerpatrone Original Schwarz
Brother LC-1240BK Druckerpatrone Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1114-LC-1240BK
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC-1240BK
EAN/GTIN:
     4977766694001
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • Tintenpatrone schwarz für 600 Seiten DIN A4 nach ISO 24711
    - 100 Jahre Lichtechtheit nur in Kombination mit Brother BP-71 und LC1240BK
    - Dokumentenechtheit nach PTS nur mit LC1240BK
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Brother
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
MFC-J430W, MFC-J625DW, MFC-J825DW, DCP-J525W, DCP-J725DW, DCP-J925DW, MFC-J5910DW, MFC-J6510DW, MFC-J6710DW, MFC-J6910DW
Seitenergebnis schwarze Tinte:
600 Seiten
Schwarzer Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen:
1
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Breite:
127 mm
Tiefe:
86 mm
Höhe:
27 mm
Gewicht:
67 g
Paketgewicht:
82 g

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP-J 525 W; DCP-J 725 DW; DCP-J 925 DW; MFC-J 430 Series; MFC-J 430 W; MFC-J 5910 DW; MFC-J 625 DW; MFC-J 6510 DW; MFC-J 6710 DW; MFC-J 6910 DW; MFC-J 825 DW; MFC-J 835 DW
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peach
316318
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.