Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother LC-127XLBK Druckerpatrone Original Extrahohe (Super-) Ausbeute Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother LC-127XLBK Druckerpatrone Original Extrahohe (Super-) Ausbeute Schwarz
Brother LC-127XLBK Druckerpatrone Original Extrahohe (Super-) Ausbeute Schwarz
Brother LC-127XLBK Druckerpatrone Original Extrahohe (Super-) Ausbeute Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1114-LC-127XLBK
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC-127XLBK
EAN/GTIN:
     4977766713931
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die Tintenpatrone ist kompatibel mit DCP-J4110DW / MFC-J4410DW / MFC-J4510DW / MFC-J4610DW / MFC-J4710DW.

Für 1.200 Seiten DIN A4 gemäß ISO/IEC 24711.

Qualität an oberster Stelle
Sie haben in einen qualitativ hochwertigen Drucker investiert – machen Sie jetzt keine Abstriche bei der Qualität von Tinte, Toner und Papier. Günstige Drittanbieterprodukte können nicht nur die Qualität Ihrer Ausdrucke massiv beeinträchtigen, sondern auch Schäden am Gerät verursachen, die auf lange Sicht sehr kostspielig sein können. Nur durch die Nutzung von Original Brother Verbrauchsmaterial wird Ihnen ein exzellentes Ergebnis Ihrer Ausdrucke garantiert.

Warum Sie sich für Original Brother Verbrauchsmaterial entscheiden sollten
Sagen Sie NEIN zu Fälschungen Wie in jeder anderen Industrie, in der Qualität von zentraler Bedeutung ist, werden auch Druckerpatronen und Tonerkartuschen ins Visier von Fälschern genommen. Mit den Brother Sicherheitsstandards können Sie Fälschungen erkennen und Fehlkäufe vermeiden.

Jeder Druck qualitativ hochwertig
Original Brother Tinten und Toner werden so hergestellt, dass jeder Druck auf Anhieb qualitativ hochwertig ist, bei jedem Ausdruck - garantiert zuverlässig, mit Schutz für Gerät und Druckkopf. So sparen Sie wertvolle Zeit, Geld und Papier.

Langlebigkeit
Original Brother Tinten und Papiere sind speziell aufeinander abgestimmt, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. Daher garantieren wir auf Fotoausdrucke in dieser Kombination eine Lichtechtheit gegen Verblassen von bis zu 100 Jahren.

Scharfer und klarer Bilddruck
Schmalere Tröpfchengrößen helfen, Ihre Bilder noch schärfer und klarer zu drucken. Die neue Generation der Brother Tinten hat eine außergewöhnliche und erweiterte Farbreichweite wodurch noch lebhaftere Bilder gedruckt werden.
Weitere Informationen:
Druckleistung (in Seiten) - Fußnote:
ISO 24711
Warentarifnummer (HS):
84439990
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Brother
Kompatibilität:
DCP-J4110DW, MFC-J4410DW, MFC-J4510DW, MFC-4610DW, MFC-4710DW
Seitenergebnis schwarze Tinte:
1200 Seiten
Schwarzer Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen:
1
Tintenpatronenkapazität:
Extrahohe (Super-) Ausbeute
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code:
LC-127XLBK
Breite:
117 mm
Tiefe:
93 mm
Höhe:
29 mm
Gewicht:
82 g
Paketgewicht:
100 g

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP-J 4110 DW; DCP-J 4110 W; MFC-J 4310 DW; MFC-J 4410 DW; MFC-J 4510 DW; MFC-J 4610 DW; MFC-J 4710 DW
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.