| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1114-LC-1280XLRBWBPDR Herst.-Nr.: LC-1280XLRBWBPDR EAN/GTIN: 5014047562648 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Blisterfarbtintenset mit Security-Tag (bestehend aus 3 Tintenpatronen - Cyan, Magenta, Gelb)
Blisterfarbtintenset mit Security-Tag bestehend aus 3 Tintenpatronen: LC1280XLC (Cyan), LC1280XLM (Magenta), LC1280XLY (Gelb) für je 1.200 Seiten nach ISO 24711
- 100 Jahre Lichtechtheit nur in Kombination mit Brother BP-71 und LC1280XLC/M/Y Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | Typ: | Original | Druckfarben: | Cyan, Magenta, Gelb | Markenkompatibilität: | Brother | Versorgungstyp: | Multipack | Kompatibilität: | Brother MFC-J5910, MFC-J6510, MFC-J6710, MFC-J6910 | Farbiger Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis | Drucktechnologie: | Tintenstrahldrucker | Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone p-touch, brother druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |