Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-1632224 Herst.-Nr.: LC-1280XLVALBPDR EAN/GTIN: 5014047562679 |
| |
|
| | |
| Value Pack mit Security-Tag bestehend aus 4 Tintenpatronen - LC1280XLBK (Schwarz) für 2.400 Seiten; - LC1280XLC (Cyan) für je 1.200 Seiten; - LC1280XLM (Magenta) für je 1.200 Seiten; - LC1280XLY (Gelb) für je 1.200 Seiten.
PTS Diese Auszeichnung der Papiertechnischen Stiftung (PTS) bescheinigt unseren Tintenpatronen die für viele Anwendungszwecke (z.B. Erstellung notarieller Urkunden) gesetzlich vorgeschriebene Dokumentenechtheit.
100 Jahre Lichtechtheit Brother Tintenpatronen sind besonders gut zum Ausdrucken von Dokumenten geeignet, die über einen längeren Zeitraum archiviert werden sollen. Bei gleichzeitiger Verwendung des Druckpapiers Brother BP-71 - das optimal auf die Zusammensetzung der in der Druckerpatrone enthaltenen Tinte abgestimmt ist – garantieren wir sogar über einen Zeitraum von 100 Jahren Lichtechtheit.
4 separate Patronen Alle Brother Tinten-Multifunktionsgeräte haben für jede Farbe separate Tintenpatronen. Es muss nur die Patrone ersetzt werden, die auch tatsächlich verbraucht wurde. Somit schonen Sie die Umwelt und Ihren Geldbeutel.
Blauer Engel Brother Tintenpatronen haben zusammen mit dem getesteten Gerät die Blauer Engel Zertifizierung nach RAL-ZU 122 erworben und sind somit als besonders umwelt- und ressourcenschonend anzusehen. Weitere Informationen: | | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | Typ: | Original | Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | Versorgungstyp: | Multipack | Kompatibilität: | MFC-J5910DW MFC-J6510DW MFC-J6710DW MFC-J6910DW | Drucktechnologie: | Tintenstrahldrucker | Tintenpatronenkapazität: | Hohe (XL-) Ausbeute | Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis |
Kompatible Geräte: | | Brother: | MFC-J 5910 DW; MFC-J 6510 DW; MFC-J 6710 DW; MFC-J 6910 DW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, brother druckerpatronen, brother druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |