| |
|
| Artikel-Nr.: C1114-LC-12EBK Herst.-Nr.: LC-12EBK EAN/GTIN: 4977766748469 |
| |
|
| | |
| Die XL-Tintenpatrone (Schwarz für 2.400 Seiten DIN A4 gemäß ISO/IEC 24711) ist kompatibel für das folgende Gerät: - MFC-J6925DW.
100 Jahre Lichtechtheit Brother Tintenpatronen sind besonders gut zum Ausdrucken von Dokumenten geeignet, die über einen längeren Zeitraum archiviert werden sollen. Bei gleichzeitiger Verwendung des Druckpapiers Brother BP-71 - das optimal auf die Zusammensetzung der in der Druckerpatrone enthaltenen Tinte abgestimmt ist – garantieren wir sogar über einen Zeitraum von 100 Jahren Lichtechtheit.
4 separate Patronen Alle Brother Tinten-Multifunktionsgeräte haben für jede Farbe separate Tintenpatronen. Es muss nur die Patrone ersetzt werden, die auch tatsächlich verbraucht wurde. Somit schonen Sie die Umwelt und Ihren Geldbeutel. Weitere Informationen: | | Druckleistung (in Seiten) - Fußnote: | ISO / IEC 24711 | Medienabmessungen (Einzelblatt): | A4 | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | Typ: | Original | Druckfarben: | Schwarz | Kompatibilität: | Brother MFC-J6925DW | Seitenergebnis schwarze Tinte: | 2400 Seiten | Schwarzer Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis | Drucktechnologie: | Tintenstrahldrucker | Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis |
Kompatible Geräte: | | Brother: | MFC-J 6925 DW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, brother druckerpatronen, brother druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |