Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother LC-221VALBPDR Druckerpatrone Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother LC-221VALBPDR Druckerpatrone Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Brother LC-221VALBPDR Druckerpatrone Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     C1114-LC-221VALBPDR
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC-221VALBPDR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität:
Brother
Versorgungstyp:
Multipack
Kompatibilität:
DCP-J562DW, MFC-J480DW, MFC-J880DW
Seitenergebnis schwarze Tinte:
260 Seiten
Seitenergebnis Farbtinte:
260 Seiten
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen:
1
Farbtintenpatronenanzahl:
3
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.