| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1114-LC-22EY Herst.-Nr.: LC-22EY EAN/GTIN: 4977766748278 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Tintenpatrone ist kompatibel mit dem MFC-J5920DW. Für 1.200 Seiten DIN A4 gemäß ISO/IEC 24711.
100 Jahre Lichtechtheit Brother Tintenpatronen sind besonders gut zum Ausdrucken von Dokumenten geeignet, die über einen längeren Zeitraum archiviert werden sollen. Bei gleichzeitiger Verwendung des Druckpapiers Brother BP-71 - das optimal auf die Zusammensetzung der in der Druckerpatrone enthaltenen Tinte abgestimmt ist – garantieren wir sogar über einen Zeitraum von 100 Jahren Lichtechtheit.
4 separate Patronen Alle Brother Tinten-Multifunktionsgeräte haben für jede Farbe separate Tintenpatronen. Es muss nur die Patrone ersetzt werden, die auch tatsächlich verbraucht wurde. Somit schonen Sie die Umwelt und Ihren Geldbeutel. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Druckleistung (in Seiten) - Fußnote: | ISO / IEC 24711 | Medienabmessungen (Einzelblatt): | A4 | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | Typ: | Original | Druckfarben: | Gelb | Kompatibilität: | Brother MFC-J5920DW | Farbiger Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis | Drucktechnologie: | Tintenstrahldrucker | Seitenergebnis Farbtinte: | 1200 Seiten | Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis |
Kompatible Geräte: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Brother: | MFC-J 5920 DW |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, brother druckerpatrone gelb, brother druckerpatrone, druckerpatrone gelb, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |