| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1114-LC-3211BK Herst.-Nr.: LC-3211BK EAN/GTIN: 4977766775748 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | Typ: | Original | Druckfarben: | Schwarz | Markenkompatibilität: | Brother | Kompatibilität: | DCP-J772DW DCP-J774DW MFC-J890DW MFC-J895DW | Seitenergebnis schwarze Tinte: | 200 Seiten | Schwarzer Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis | Drucktechnologie: | Tintenstrahldrucker | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen: | 1 | Tintenpatronenkapazität: | Standardertrag | Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis | OEM-Code: | LC-3211 | Zertifizierung: | ISO/IEC24711 |
Kompatible Geräte: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Brother: | DCP-J 572 DW; DCP-J 770 Series; DCP-J 772 DNW; DCP-J 772 DW; DCP-J 774 DW; MFC-J 490 Series; MFC-J 491 DW; MFC-J 497 DW; MFC-J 890 DW; MFC-J 890 Series; MFC-J 895 DW |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, brother druckerpatrone schwarz, brother druckerpatrone, druckerpatrone brother schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |