| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1114-LC-3217BK Herst.-Nr.: LC-3217BK EAN/GTIN: 4977766762113 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | Typ: | Original | Druckfarben: | Schwarz | Markenkompatibilität: | Brother | Kompatibilität: | MFC-J6530DW MFC-J6930DW | Schwarzer Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis | Drucktechnologie: | Tintenstrahldrucker | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen: | 1 | Seitenergebnis schwarze Tinte: | 550 Seiten | Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis |
Kompatible Geräte: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Brother: | MFC-J 5330 DW; MFC-J 5330 DW XL; MFC-J 5335 DW; MFC-J 5335 DWF; MFC-J 5730 DW; MFC-J 5830 DW; MFC-J 5930 DW; MFC-J 6530 DW; MFC-J 6535 DW; MFC-J 6535 DW XL; MFC-J 6730 DW; MFC-J 6930 DW; MFC-J 6935 DW; MFC-J 6935 DWF |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, brother druckerpatrone schwarz, brother druckerpatrone, druckerpatrone brother schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |