| |
|
| Artikel-Nr.: C1114-LC-3219XLC Herst.-Nr.: LC-3219XLC EAN/GTIN: 4977766762199 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | Typ: | Original | Druckfarben: | Cyan | Markenkompatibilität: | Brother | Versorgungstyp: | Einzelpackung | Kompatibilität: | MFC-J5330DW MFC-J5335DW MFC-J5730DW MFC-J5930DW MFC-J6530DW MFC-J6930DW MFC-J6935DW | Seitenergebnis Farbtinte: | 1500 Seiten | Farbiger Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis | Drucktechnologie: | Tintenstrahldrucker | Farbtintenpatronenanzahl: | 1 | Tintenpatronenkapazität: | Hohe (XL-) Ausbeute | Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis |
Kompatible Geräte: | | Brother: | MFC-J 5330 DW; MFC-J 5330 DW XL; MFC-J 5335 DW; MFC-J 5335 DWF; MFC-J 5730 DW; MFC-J 5830 DW; MFC-J 5930 DW; MFC-J 6530 DW; MFC-J 6535 DW; MFC-J 6535 DW XL; MFC-J 6730 DW; MFC-J 6930 DW; MFC-J 6935 DW; MFC-J 6935 DWF |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatrone brother cyan, brother druckerpatrone, druckerpatrone cyan, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |