| |
|
| Artikel-Nr.: C1114-LC-3233BK Herst.-Nr.: LC-3233BK EAN/GTIN: 4977766787246 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | Typ: | Original | Druckfarben: | Schwarz | Markenkompatibilität: | Brother | Kompatibilität: | DCP-J1100DW, MFC-J1300DW | Seitenergebnis schwarze Tinte: | 3000 Seiten | Schwarzer Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis | Drucktechnologie: | Tintenstrahldrucker | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen: | 1 | Tintenpatronenkapazität: | Standardertrag | Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis | Zertifizierung: | ISO/IEC 24711 |
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP-J 1100 DW; MFC-J 1300 DW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, brother druckerpatrone schwarz, brother druckerpatrone, druckerpatronen brother schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |