Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother LC-427XLBK Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother LC-427XLBK Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz
Brother LC-427XLBK Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz
Brother LC-427XLBK Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz
Brother LC-427XLBK Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz
Brother LC-427XLBK Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz
Artikel-Nr.:
     339-LC-427XLBK
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC-427XLBK
EAN/GTIN:
     4977766815499
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Brother
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
HL-J6010DW, MFC-J5955DW, MFC-J6955DW, MFC-J6957DW, MFC-J6959DW
Seitenergebnis schwarze Tinte:
6000 Seiten
Schwarzer Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen:
1
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
Zertifizierung:
ISO/IEC 24711

Kompatible Geräte:
Brother:
HL -J 6010 DW; MFC-J 5955 DW; MFC-J 6950 Series; MFC-J 6955 DW; MFC-J 6957 DW; MFC-J 6957 DWT; MFC-J 6959 DW
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Brother Toner, Lasertoner Brother, Toner Brother, Toner Cartridge Brother, Tonerkassette Brother, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, toner black brother, brother toner, brother toner black, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
16
pro Stück
€ 4,15*
ab € 52,40*
€ 67,92*
28 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 53,05*
€ 68,05*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,95*
ab € 52,79*
€ 68,06*
2 Tage
50
pro Stück
€ 4,50*
ab € 52,89*
€ 68,09*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 53,50*
€ 69,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.