Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother LC-980M Druckerpatrone Original Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother LC-980M Druckerpatrone Original Magenta
Brother LC-980M Druckerpatrone Original Magenta
Artikel-Nr.:
     C1114-LC-980M
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC-980M
EAN/GTIN:
     4977766659628
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Tintenpatrone Magenta für 260 Seiten A4 nach ISO 24711.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
86 x 25 x 123 mm
Warentarifnummer (HS):
84439990
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
Brother MFC-250C, DCP-145C, MFC-255CW, MFC-290C, MFC-295CN, DCP-165C, DCP-195C, DCP-375CW, DCP-365CN
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Farbe:
Ja
Breite:
74 mm
Tiefe:
12 mm
Höhe:
93 mm
Gewicht:
36 g
Paketgewicht:
55 g

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -145 C; DCP -160 Series; DCP -163 C; DCP -165 C; DCP -167 C; DCP -190 Series; DCP -195 C; DCP -197 C; DCP -365 CN; DCP -370 Series; DCP -373 CW; DCP -375 CW; DCP -377 CW; MFC -250 C; MFC -250 Series; MFC -255 CW; MFC -290 C; MFC -290 Series; MFC -295 CN; MFC -297 C
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peach
319256
ab € 14,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.