Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-52-5186 Herst.-Nr.: LC422VAL EAN/GTIN: 4977766816793 |
| |
|
| | |
| Brother LC-422VAL Tintenpatronen Value Pack für 550 Seiten Produktinformation - Je Tintenpatrone werden 550 Seiten gedruckt
- Hochwertige Original Brother LC-422VAL Tintenpatronen im Value Pack
- Günstiger als der Kauf von Einzelpackungen, wodurch Ihre Kosten pro Seite reduziert werden
- Original Brother Tintenpatronen werden sorgfältig getestet, um jedes Mal perfekt zu drucken und so Zeit und Geld zu sparen
- Die Verwendung von Original-Tintenpatronen Brother LC-422 schützt Ihre Drucker-Garantie
- Das Design der Tintenpatrone ermöglicht die vollständige Sichtbarkeit der verbleibenden Tintenfüllmenge
- kompatibel zu MFC-J5340DW, MFC-5345DW, MFC-5740DW, MFC-6540DW und MFC-6940DW
Sie suchen nach einer Patrone, die bei jedem Drucken mühelos leistungsstark ist? Das Brother LC-422VAL Value Pack (beinhaltet je eine Tintenpatrone in Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb) mit verblassungsresistenten Eigenschaften garantiert reibungslose, zuverlässige und hochwertige Ausdrucke vom ersten bis zum letzten Druck. Unsere perfekt abgestimmten Tinten sorgen dafür, dass Ihr Drucker immer optimal arbeitet. Brother berücksichtigt die Auswirkungen auf die Umwelt in jeder Phase des Lebenszyklus Ihrer Tintenpatrone und reduziert den Abfall bei der Entsorgung. Unsere gesamte Hardware und alle unsere Tintenpatronen sind so gebaut, dass sie die Umwelt so wenig wie möglich belasten. Original Brother LC-422VAL Tintenpatronen – lohnen sich auf jeden Fall!
Kompatible Geräte: | | Brother: | MFC-J 5340 DW; MFC-J 5340 DWE Ecopro; MFC-J 5345 DW; MFC-J 5740 DW; MFC-J 6540 DW; MFC-J 6540 DWE; MFC-J 6590 DW; MFC-J 6940 DW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone p-touch, brother druckerpatrone, Tinte, Tintenpatrone, Tonerpatrone, Toner, Drucker Zubehör, Tonerkartusche |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 45,76* | € 58,96* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 45,98* | € 58,97* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 45,94* | € 59,22* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 8,00* | ab € 46,82* | € 59,81* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 47,08* | € 60,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|