Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother LT-5500 Papierzuführung Automatische Dokumentenzuführung (ADF) 250 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother LT-5500 Papierzuführung Automatische Dokumentenzuführung (ADF) 250 Blätter
Brother LT-5500 Papierzuführung Automatische Dokumentenzuführung (ADF) 250 Blätter
Artikel-Nr.:
     C1114-LT-5500
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LT-5500
EAN/GTIN:
     4977766755511
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
papierkassette brother
Die optionale Papierkassette LT-5500 von Brother fasst 250 Blatt und ist das ideale Zubehör für Vieldrucker. Durch die zusätzliche Kapazität von 250 Blatt entfällt das häufige Nachfüllen von Papier, sodass auch höhere Druckvolumen problemlos durchführbar sind.
Die optionale Papierkassette LT-5500 von Brother ist kompatibel mit den Geräten HL-L5000D, HL-L5100DN, HL-L5100DNT, HL-L5200DW, HL-L6250DN, DCP-L5500DN, MFC-L5700DN und MFC-L5750DW.
Abmessungen: 363 x 102 x 384 mm (B x H x T)
Medienformate: A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal
Weitere Informationen:
Breite:
363 mm
Tiefe:
384 mm
Höhe:
102 mm
Typ:
Automatische Dokumentenzuführung (ADF)
Markenkompatibilität:
Brother
Kompatibilität:
HL6250, HL-L6300DW(T)
Maximale Kapazität:
250 Blätter
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,10*
€ 178,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,29*
€ 171,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,38*
€ 156,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,02*
€ 153,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,58*
€ 145,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.