Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Schriftband 9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother Schriftband 9mm
Brother Schriftband 9mm
Artikel-Nr.:
     C1114-M-K221S
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     M-K221S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Dieses nicht laminierte M-Schriftband hat die Druckfarbe schwarz auf weiß, die Maße 9 mm auf 4 m und ist mit folgenden Geräten kompatibel: P-touch 85 / P-touch 75 / P-touch BB4 / P-touch 55 grün / P-touch 55 pink / P-touch 65 / P-touch 80 / P-touch 90
Weitere Informationen:
Speicherbandbreite (metrisch):
9 mm
Bandlänge:
4 m
Aufkleberfarbe:
Schwarz auf weiss
Bandtyp:
M
Produktfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Brother
Kompatibilität:
P-touch PT-85, PT-75, PT-BB4, PT-55, PT-65, PT-80, PT-90
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.