Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother MC-ET1CL Farbband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother MC-ET1CL Farbband
Brother MC-ET1CL Farbband
Brother MC-ET1CL Farbband
Artikel-Nr.:
     C1114-MCET1CL
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MCET1CL
EAN/GTIN:
     4977766740654
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Kompatibilität:
TP-M5000N TapeCreator
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Produktfarbe:
Transparent
Markenkompatibilität:
Brother
Breite des Bands:
15 mm
Farbbandlänge:
310 m

Kompatible Geräte:
Brother:
TapeCreator TP-M 5000 N
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.