Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother MC-ET1WH Etiketten erstellendes Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother MC-ET1WH Etiketten erstellendes Band
Brother MC-ET1WH Etiketten erstellendes Band
Brother MC-ET1WH Etiketten erstellendes Band
Artikel-Nr.:
     C1114-MCET1WH
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MCET1WH
EAN/GTIN:
     4977766730341
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Weitere Informationen:
Speicherbandbreite (metrisch):
15 mm
Bandlänge:
310 m
Warentarifnummer (HS):
84439990
Produktfarbe:
Weiß
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Material:
Kunststoff
Markenkompatibilität:
Brother
Kompatibilität:
TP-M5000N TapeCreator

Kompatible Geräte:
Brother:
TapeCreator TP-M 5000 N
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.