Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother MC-FA1LB Farbband Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother MC-FA1LB Farbband Blau
Brother MC-FA1LB Farbband Blau
Artikel-Nr.:
     C1114-MCFA1LB
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MCFA1LB
EAN/GTIN:
     4977766749824
Suchbegriffe:
Verbrauchsmaterialien
Supplies
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Kompatibilität:
TP-M5000N
Druckfarben:
Blau
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Markenkompatibilität:
Brother
Breite des Bands:
15 mm
Farbbandlänge:
300 m

Kompatible Geräte:
Brother:
TapeCreator TP-M 5000 N
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,63*
€ 134,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,40*
€ 132,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,36*
€ 119,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,97*
€ 116,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,16*
€ 106,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.