Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother MC-PP2WH Farbband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother MC-PP2WH Farbband
Brother MC-PP2WH Farbband
Artikel-Nr.:
     C1114-MCPP2WH
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MCPP2WH
EAN/GTIN:
     4977766730310
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Kompatibilität:
TP-M5000N TapeCreator
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Produktfarbe:
Weiß
Markenkompatibilität:
Brother
Breite des Bands:
38 mm
Farbbandlänge:
300 m

Kompatible Geräte:
Brother:
TapeCreator TP-M 5000 N
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.