Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother PA-SCA001 Serien-Kabel Beige DB9M RJ25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother PA-SCA001 Serien-Kabel Beige DB9M RJ25
Brother PA-SCA001 Serien-Kabel Beige DB9M RJ25
Artikel-Nr.:
     C1114-PA-SCA-001
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PA-SCA-001
EAN/GTIN:
     4977766716710
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Der Brother Adapter PA-SCA-001 ist für die serielle Schnittstelle RS-232C geeignet. Mit Hilfe des seriellen Adapters ist es möglich Brother Etikettendrucker an einem seriellen Anschluss einzusetzen. Der serielle Adapter PA-SCA-001 ist mit den Brother Etikettendruckern TD-2020, TD-2120N, TD-2130N sowie den Beschriftungsgeräten PT-P950NW und PT-P900W kompatibel.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Beige
Anschluss 1:
DB9M
Anschluss 2:
RJ25
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Kompatible Produkte:
Brother PT-P950NW
Warentarifnummer (HS):
84733080
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, adapter d-sub
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.