Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother PJ-773 POS-Drucker 300 x 300 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck Mobiler Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother PJ-773 POS-Drucker 300 x 300 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck Mobiler Drucker
Brother PJ-773 POS-Drucker 300 x 300 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck Mobiler Drucker
Brother PJ-773 POS-Drucker 300 x 300 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck Mobiler Drucker
Brother PJ-773 POS-Drucker 300 x 300 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck Mobiler Drucker
Artikel-Nr.:
     C1114-PJ-773
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PJ-773
EAN/GTIN:
     4977766750394
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84433210
Mitgelieferte Kabel:
USB
Mitgelieferte Software:
P-touch Editor, the P-touch Transfer Manager, Citrix Xen App/Xen Desktop
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Breite:
255 mm
Tiefe:
55 mm
Höhe:
30 mm
Gewicht:
480 g
integrierte Barcodes:
AZTECCODE, Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, Datenmatrix, EAN128, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, GS1-128, ITF, Industrial 2/5, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, POSTNET, QR Code, UPC-A, UPC-E
Speicherkapazität:
32 MB
Seitenbeschreibungssprachen:
ESC/P-P, ESC/P_B, Raster_P | Helsinki, Brussels, Letter Gothic
Flash-Speicher:
6 MB
RAM-Kapazität:
32 GB
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5
Lineare (1D) Barcodes unterstützt:
MSI
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Brief
Zertifizierung:
Citrix Ready
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android 3.1, Android 3.2, Android 4.0, Android 4.1, Android 4.2, Android 4.3, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, iOS 5.0, iOS 6.0, iOS 6.1, iOS 7.0, iOS 8.0, iOS 8.2, iOS 9.0
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Betriebstemperatur:
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
20 - 80 %
Treiber enthalten:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Drucktechnologie:
Thermodruck
Typ:
Mobiler Drucker
Maximale Auflösung:
300 x 300 DPI
Zeichendichte:
15 Zeichen pro Zoll
Druckgeschwindigkeit:
8 Seiten pro Minute
Wi-Fi Direct:
Ja
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 496,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,49*
€ 625,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,87*
€ 622,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,36*
€ 614,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,15*
€ 609,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,16*
€ 590,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.