Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother PJ822 203 x 200 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme Mobiler Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother PJ822 203 x 200 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme Mobiler Drucker
Brother PJ822 203 x 200 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme Mobiler Drucker
Brother PJ822 203 x 200 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme Mobiler Drucker
Brother PJ822 203 x 200 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme Mobiler Drucker
Brother PJ822 203 x 200 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme Mobiler Drucker
Artikel-Nr.:
     3421-bdbrj81
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PJ-822
EAN/GTIN:
     4977766820561
Suchbegriffe:
Drucker-Adapter
Druckeradapter
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Der Brother PJ-822 überzeugt durch seine kompakten Abmessungen, das geringe Gewicht und eine Druckgeschwindigkeit von 13,5 Seiten / Minute. Der mobile Drucker mit USB-Schnittstellen ist durch das thermodirekte Druckverfahren immer einsatzbereit. Darüber hinaus ist der PJ-822 einfach in Software zu integrieren über mehrere SDK´s (Software Development Kits) und unterstützt mehrere Drucksprachen, inklusive ZPL2 Emulation

Zur Inbetriebnahme wird ein optional erwerbbarer Akku oder Netz- bzw. Autoadapter benötigt.
Weitere Informationen:
Breite:
255 mm
Tiefe:
55 mm
Höhe:
30 mm
Gewicht:
480 g
integrierte Barcodes:
2D, AZTECCODE, Code 128 (A/B/C), Code 39, Datenmatrix, EAN128, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, ITF, Industrial 2/5, MSI, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, POSTNET, QR Code, Standard 2/5, UPC-A, UPC-E
Speicherkapazität:
256 MB
Flash-Speicher:
64 MB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Mac-Kompatibilität:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
USB Anschluss:
Ja
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-C
Drucktechnologie:
Direkt Wärme
Typ:
Mobiler Drucker
Maximale Auflösung:
203 x 200 DPI
Zeichen:
2D-Strichcode, Barcode, Text
Druckmedien - Stärke:
160 µm
Maximum Druckweite:
203.2 mm
Energiequelle:
USB
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
pro Stück
Frei Haus
ab € 305,20*
€ 349,43*
3 Tage
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 307,99*
€ 350,56*
pro Stück
Frei Haus
ab € 308,57*
€ 352,41*
2 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 316,85*
€ 360,02*
pro Stück
€ 1,95*
ab € 317,16*
€ 362,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,43*
€ 415,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,42*
€ 411,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,65*
€ 379,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,80*
€ 375,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,20*
€ 363,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.