Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother PT-D200BWVP Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 180 DPI 20 mm/sek TZe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother PT-D200BWVP Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 180 DPI 20 mm/sek TZe
Brother PT-D200BWVP Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 180 DPI 20 mm/sek TZe
Brother PT-D200BWVP Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 180 DPI 20 mm/sek TZe
Artikel-Nr.:
     C1114-PT-D200BWVP
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PT-D200BWVP
EAN/GTIN:
     4977766745192
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Das P-touch D200BWVP, inklusive Netzadapter im Hartschalenkoffer, ist schnell zur Hand, wenn es um die Beschriftung professioneller Etiketten geht. Egal ob für schmale CD-Hüllen, Ablagekörbe, Hängeregister oder Ordner.
Weitere Informationen:
Anzahl Zeichensatz:
14
Bandtyp:
TZe
Bandabschnitt:
Manuell
Zahl der Drucklinien (max):
2
Unterstreichung:
Ja
Produktfarbe:
Grau, Weiß
Display:
LCD
Textzeilen:
1 Zeilen
Displaynummern der Buchstaben:
15
Akku-/Batterietyp:
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
6
Automatische Abschaltung:
Ja
Breite:
165 mm
Tiefe:
155 mm
Höhe:
68 mm
Gewicht:
490 g
Warentarifnummer (HS):
84433210
Etikettentyp:
3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm
Speicherkapazität:
2400 Zeichen
Druckvorschau:
Ja
Anzahl der Rahmen:
97
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Maximale Auflösung:
180 x 180 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch):
20 mm/sek
Maximum Druckweite:
12 mm
Maximum Druckerhöhe:
9 mm
Vertikaler Druck:
Ja
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.