Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother PT-D410VP Etikettendrucker ZINK (Zero-Ink) Kabelgebunden TZe QWERTY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother PT-D410VP Etikettendrucker ZINK (Zero-Ink) Kabelgebunden TZe QWERTY
Brother PT-D410VP Etikettendrucker ZINK (Zero-Ink) Kabelgebunden TZe QWERTY
Brother PT-D410VP Etikettendrucker ZINK (Zero-Ink) Kabelgebunden TZe QWERTY
Brother PT-D410VP Etikettendrucker ZINK (Zero-Ink) Kabelgebunden TZe QWERTY
Brother PT-D410VP Etikettendrucker ZINK (Zero-Ink) Kabelgebunden TZe QWERTY
Brother PT-D410VP Etikettendrucker ZINK (Zero-Ink) Kabelgebunden TZe QWERTY
Artikel-Nr.:
     1359-40-54-1167
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PT-D410VP
EAN/GTIN:
     4977766820059
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Das PT-D410VP ist ein variables Beschriftungsgerät für den Einsatz in Büro und Homeoffice. Es passt, dank seiner kompakten Bauweise, auf jeden Schreibtisch. Im attraktiven weißen Design gehalten, verfügt das Gerät über eine USB-Schnittstelle und ein großes grafisches LC-Display mit 16 darstellbaren Zeichen. Das PT-D410VP wird inklusive Netzadapter und Transportkoffer ausgeliefert.
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
2650 g
Speicherkapazität:
50 MB
Bandtyp:
TZe
Bandabschnitt:
Manuell
Mitgelieferte Kabel:
USB
AC-Netzadapter:
Ja
Tragetasche:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Produktfarbe:
Weiß
Display:
LCD
Tastaturaufbau:
QWERTY
Akku-/Batterietyp:
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
6
Automatische Abschaltung:
Ja
Breite:
187 mm
Tiefe:
178 mm
Höhe:
72 mm
Gewicht:
760 g
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
USB Anschluss:
Ja
Drucktechnologie:
ZINK (Zero-Ink)
Maximum Druckweite:
18 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
13
pro Stück
€ 2,90*
ab € 53,92*
€ 69,52*
1 Tag
7
pro Stück
€ 5,95*
ab € 54,35*
€ 69,54*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 54,50*
€ 70,31*
3 Tage
20
pro Stück
€ 4,50*
ab € 55,17*
€ 70,69*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 55,46*
€ 71,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.