Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother PT-E110 Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 180 DPI 20 mm/sek HGe/TZe QWERTY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother PT-E110 Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 180 DPI 20 mm/sek HGe/TZe QWERTY
Brother PT-E110 Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 180 DPI 20 mm/sek HGe/TZe QWERTY
Brother PT-E110 Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 180 DPI 20 mm/sek HGe/TZe QWERTY
Brother PT-E110 Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 180 DPI 20 mm/sek HGe/TZe QWERTY
Brother PT-E110 Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 180 DPI 20 mm/sek HGe/TZe QWERTY
Brother PT-E110 Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 180 DPI 20 mm/sek HGe/TZe QWERTY
Brother PT-E110 Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 180 DPI 20 mm/sek HGe/TZe QWERTY
Brother PT-E110 Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 180 DPI 20 mm/sek HGe/TZe QWERTY
Artikel-Nr.:
     C1114-PT-E110
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PT-E110
EAN/GTIN:
     4977766774819
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Das Brother PT-E110 ist ein leichtes und tragbares Beschriftungsgerät, ausgestattet mit verschiedenen Funktionen zur einfachen Erstellung häufig verwendeter Etikettentypen, z. B. für Kabel oder Anschlüsse. Das Modell ist mit einer QWERTZ-Tastatur ausgestattet.
Weitere Informationen:
Linienanzahl:
2 Zeilen
Betriebstemperatur:
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Verpackungsbreite:
314 mm
Verpackungstiefe:
279 mm
Verpackungshöhe:
116 mm
Anzahl Zeichen:
200
Bandtyp:
HGe/TZe
Anzahl Stilen:
9
Unterstreichung:
Ja
Schneider:
Ja
Bandformaterkennung:
Ja
Seitenbeschreibungssprachen:
Helsinki
Patrone(n) enthalten:
Ja
Anzahl der Patronen:
1 Stück(e)
Garantiekarte:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz, Orange
Display:
LCD
Steuerung:
Tasten
Textzeilen:
1 Zeilen
Displaynummern der Buchstaben:
16
Tastaturaufbau:
QWERTY
Netzteil Ausgangsspannung:
9 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
1.6 A
Akku-/Batterietyp:
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
6
Akku-/Batterietechnologie:
Alkali
Automatische Abschaltung:
Ja
Breite:
111 mm
Tiefe:
58 mm
Höhe:
204 mm
Gewicht:
400 g
Maximale Etikettenbreite:
12 mm
Maximale Etikettenlänge:
0.3 m
Unterstützte Papierbreite:
3.5, 6, 9, 12 mm
Warentarifnummer (HS):
84433210
Druckvorschau:
Ja
Band Speicher:
9 Etikett(en)
Unterstützte Sprachen:
Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Türkisch
Anzahl der Sprachen:
20
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Maximale Auflösung:
180 x 180 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch):
20 mm/sek
Maximum Druckweite:
12 mm
Druckgeschwindigkeit:
0.8 lpm
Druckfarben:
Schwarz
Maximum Druckerhöhe:
9 mm
Textausrichtung:
Zentrum, Links
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.