Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother PT-H105 Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 180 DPI 20 mm/sek TZe ABC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother PT-H105 Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 180 DPI 20 mm/sek TZe ABC
Brother PT-H105 Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 180 DPI 20 mm/sek TZe ABC
Brother PT-H105 Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 180 DPI 20 mm/sek TZe ABC
Brother PT-H105 Etikettendrucker Wärmeübertragung 180 x 180 DPI 20 mm/sek TZe ABC
Artikel-Nr.:
     C1114-PT-H105
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PT-H105
EAN/GTIN:
     4977766715027
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Das Brother P-touch H105 ist ein kompaktes, vielseitiges Hand-Beschriftungsgerät zum Erstellen individueller Etiketten.
Weitere Informationen:
Anzahl Rahmenarten:
7
Anzahl Zeichensatz:
1
Bandtyp:
TZe
Bandabschnitt:
Manuell
Anzahl Stilen:
9
Zahl der Drucklinien (max):
2
Unterstreichung:
Ja
Produktfarbe:
Grau, Weiß
Display:
LCD
Tastaturaufbau:
ABC
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
6
Akku-/Batterietechnologie:
Alkali
Breite:
110 mm
Tiefe:
59 mm
Höhe:
207 mm
Gewicht:
390 g
Maximale Etikettenbreite:
12 mm
Maximale Etikettenlänge:
0.3 m
Warentarifnummer (HS):
84433210
Navigation Taste:
Ja
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Maximale Auflösung:
180 x 180 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch):
20 mm/sek
Maximum Druckerhöhe:
9 mm
Vertikaler Druck:
Ja
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.