Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother PTH200YP1 Etikettendrucker Wärmeübertragung TZe QWERTY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother PTH200YP1 Etikettendrucker Wärmeübertragung TZe QWERTY
Brother PTH200YP1 Etikettendrucker Wärmeübertragung TZe QWERTY
Brother PTH200YP1 Etikettendrucker Wärmeübertragung TZe QWERTY
Brother PTH200YP1 Etikettendrucker Wärmeübertragung TZe QWERTY
Brother PTH200YP1 Etikettendrucker Wärmeübertragung TZe QWERTY
Brother PTH200YP1 Etikettendrucker Wärmeübertragung TZe QWERTY
Brother PTH200YP1 Etikettendrucker Wärmeübertragung TZe QWERTY
Artikel-Nr.:
     C1114-PT-H200
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PT-H200
EAN/GTIN:
     4977766768474
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Das schicke Brother PT-H200 ist das perfekte Gerät zum Dekorieren Ihres Zuhauses und für festliche Anlässe. Mit seinen vielen Deko-Funktionen, wie zum Beispiel fortlaufende Rahmen, gemusterte Designs oder auch verzierte Buchstaben lassen sich individuelle und dem Anlass entsprechende Klebe- und Textil-Etiketten gestalten..
Weitere Informationen:
Bandtyp:
TZe
Schneider:
Ja
Patrone(n) enthalten:
Ja
Anzahl der Patronen:
1 Stück(e)
Schnellstartübersicht:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Produktfarbe:
Blau, Weiß
Display:
LCD
Textzeilen:
2 Zeilen
Displaynummern der Buchstaben:
16
Tastaturaufbau:
QWERTY
Akku-/Batterietyp:
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
6
Akku-/Batterietechnologie:
Alkali
Automatische Abschaltung:
Ja
Breite:
111 mm
Tiefe:
58 mm
Höhe:
204 mm
Gewicht:
400 g
Warentarifnummer (HS):
84433210
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Maximum Druckweite:
12 mm
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.