Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother PT-P950NW Etikettendrucker Wärmeübertragung 360 x 360 DPI 60 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN TZe WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother PT-P950NW Etikettendrucker Wärmeübertragung 360 x 360 DPI 60 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN TZe WLAN
Brother PT-P950NW Etikettendrucker Wärmeübertragung 360 x 360 DPI 60 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN TZe WLAN
Brother PT-P950NW Etikettendrucker Wärmeübertragung 360 x 360 DPI 60 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN TZe WLAN
Brother PT-P950NW Etikettendrucker Wärmeübertragung 360 x 360 DPI 60 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN TZe WLAN
Artikel-Nr.:
     C1114-PT-P950NW
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PT-P950NW
EAN/GTIN:
     4977766760928
Suchbegriffe:
Beschriftungsband Brother
Brother Beschriftungsbänder
Brother Schriftbänder
Beschriftungs-Gerät
Das Brother P-touch P950NW ist ein vielseitiges PC-Beschriftungsgerät inklusive LAN/WLAN, das u. a. für den Einsatz in Lager, Logistik, Handel und das Gesundheitswesen geeignet ist. Dank umfangreichem optionalen Zubehör modular erweiterbar.
Weitere Informationen:
PC Verbindung:
USB 2.0
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Verpackungsbreite:
165 mm
Verpackungstiefe:
266 mm
Verpackungshöhe:
333.3 mm
Paketgewicht:
2770 g
Seitenbeschreibungssprachen:
ESC P
Speicherkapazität:
6 MB
integrierte Barcodes:
CODABAR (NW-7), Code-128 Codabar Library, Code-39 Library, EAN128, EAN13, EAN8, GS1 COMPOSITE, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, ISBN-2, ISBN-5, ITF, MicroPDF417, POSTNET, QR Code, UPC-A, UPC-E
Anzahl Zeichensatz:
4
Bandtyp:
TZe
Speicherbandbreite (metrisch):
36 mm
Unterstützte Bildformate:
GIF, JPG, PNG, TIF, WMF
Mitgelieferte Kabel:
USB
Treiber enthalten:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Automatische Abschaltung:
Ja
Breite:
118 mm
Tiefe:
192 mm
Höhe:
146 mm
Gewicht:
1510 g
Warentarifnummer (HS):
84433210
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
USB Anschluss:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 4 (802.11n)
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Wi-Fi Direct:
Ja
Optionale Konnektivität:
Bluetooth
Band Speicher:
99 Etikett(en)
Datum-:
Ja
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Maximale Auflösung:
360 x 360 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch):
60 mm/sek
Maximum Druckerhöhe:
32 mm
Mindestdrucklänge:
4 mm
Vertikaler Druck:
Ja
Gedrehtes Drucken:
Ja
Maximale Drucklänge:
1 m
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 302,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,11*
€ 396,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,22*
€ 392,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,81*
€ 368,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,94*
€ 366,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,68*
€ 360,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.