Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Beschriftungsgerät für Zuhause und das Homeoffice PT-D200BWVP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTD200BWVPG1 Bild1
PTD200BWVPG1 Bild1
PTD200BWVPG1 Bild2
Brother Beschriftungsgerät für Zuhause und das Homeoffice PT-D200BWVP
Artikel-Nr.:
     C1114-PTD200BWVPG1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PTD200BWVPG1
EAN/GTIN:
     4977766726122
Artikeldatenblatt
Artikelsicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette

Brother Beschriftungsgerät für Zuhause und das Homeoffice PT-D200BWVP - inkl. Netzadapter

Das P-touch D200BWVP, inklusive Netzadapter im Hartschalenkoffer, ist schnell zur Hand, wenn es um die Beschriftung professioneller Etiketten geht. Das Gerät bedruckt TZe-Schriftbänder in 3,5 - 12 mm Breite und das mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 20 mm/Sekunde. Egal ob für schmale CD-Hüllen, Ablagekörbe, Hängeregister oder Ordner.

Technische Daten

  • Max. Druckauflösung: 180 dpi
  • Max. Druckhöhe: 9 mm
  • Max. Druckgeschwindigkeit: 20 mm/Sekunde
  • Schneideeinheit: Manuell
  • Tastatur: QWERTZ mit separatem Ziffernblock
  • Anzahl Tasten: 61
  • Display: 1 Zeile à 15 Zeichen Grafik-LCD (monochrom)
  • Druckmethode: Thermotransfer

Verbrauchsmaterial

  • TZe-Schriftbänder: 3,5/6/9/12 mm

Funktionen

  • Max. Arbeitsspeicher pro Etikett: 80 Zeichen
  • Phrasenspeicher: 2.400 Zeichen (30 Speicherplätze)
  • Einstellbare Etikettenlänge: 30-300 mm
  • Max. Anzahl Zeilen: 2 Zeilen
  • Druckvorschau: Ja (Text, Etikettenlänge)
  • Vertikal-/Spiegeldruck: Ja
  • Nummerierung: 1-9 (Ziffern)
  • Mehrfachausdruck: 1-9
  • Randeinstellungen: Voll, Halb, Schmal, Kettendruck
  • Tabfunktion: Ja (Länge: Automatisch, 1-100 mm)

Etikettengestaltung

  • Deco-Modus: 12 Designs
  • Namensschilder: 6 Vorlagen
  • Zeichen/Symbole: 825/617
  • Schriftarten: 14
  • Schriftstile: 9
  • Linien: Unterstreichen
  • Schriftgrößen: 3
  • Schriftbreiten: 3
  • Rahmen: 97

Sonstiges

  • Sprachen: 20
  • Wechsel Einheit: Ja (Zoll/mm)
  • Stromversorgung: 6x AAA Alkaline/wiederaufladbar (LR03/HR03) (nicht enthalten)Netzadapter AD-24ES (nicht enthalten)
  • Automatische Stromabschaltung: Ja
  • Gewicht: 490 g
  • Abmessungen (BxTxH): 165 x 155 x 68 mm
  • Lieferumfang: PT-D200BW, 12 mm laminiertes Schriftband (schwarz auf weiß, 4 m lang), Netzadapter, Hartschalenkoffer
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
PTD200BWZG1
ab € 27,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.