Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Industrielles Beschriftungsgerät PT-E110VP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother Industrielles Beschriftungsgerät PT-E110VP Bild 1
Brother Industrielles Beschriftungsgerät PT-E110VP Bild 1
Brother Industrielles Beschriftungsgerät PT-E110VP Bild 2
Brother Industrielles Beschriftungsgerät PT-E110VP Bild 3
Brother Industrielles Beschriftungsgerät PT-E110VP Bild 4
Brother Industrielles Beschriftungsgerät PT-E110VP Bild 5
Brother Industrielles Beschriftungsgerät PT-E110VP Bild 6
Brother Industrielles Beschriftungsgerät PT-E110VP
Artikel-Nr.:
     C1114-PTE110VPZG1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PTE110VPZG1
EAN/GTIN:
     4977766774956
Artikeldatenblatt
Artikelsicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette

Brother Industrielles Beschriftungsgerät PT-E110VP

Das Brother PT-E110VP ist ein mobiles Beschriftungsgerät, ausgestattet mit verschiedenen Funktionen zur einfachen Erstellung häufig verwendeter Etikettentypen, z. B. für Kabel oder Anschlüsse. Es eignet sich hervorragend als Einstiegsgerät für das Elektrohandwerk und Installationen in der Tele- und Datenkommunikation. Das PT-E110VP verfügt praktischerweise über eine vom PC her gewohnte QWERTZ-Tastatur mit separatem Nummernblock. TZe-Schriftbänder in den Breiten 3,5 - 12 mm können in das Gerät eingesetzt werden, beispielsweise als Flexi-Tape zur Kabelbeschriftung oder extra-stark klebende Variante. Die laminierten TZe-Etiketten sind wisch-, wetter- und kratzfest und eignen sich insofern auch für Beschriftungen im Außenbereich. Dank des Transportkoffers und des Netzadapters ist das Modell jederzeit und überall einsatzbereit.

Merkmale

  • Für 3,5 bis 12 mm breite TZe-Schriftbänder
  • QWERTZ-Tastatur
  • Bis zu 20 mm/Sekunde Druckgeschwindigkeit
  • Phrasenspeicher für max. 720 Zeichen
  • Beschriftung von Kabeln und Anschlüssen
  • Spezielle Elektriker-Symbole
  • Inklusive Netzadapter und Koffer

Funktionsstark und mobil
Das Brother PT-E110 ist ein leichtes und tragbares Beschriftungsgerät, perfekt für den mobilen Einsatz. Es verfügt über verschiedene Funktionen zur einfachen Erstellung häufig verwendeter Etikettentypen, wie z. B. für Kabel oder Anschlüsse. Es eignet sich insbesondere für das Elektrohandwerk und Anwendungen in der Tele- und Datenkommunikation.

Schnell und textsicher
Das PT-E110 druckt mit einer Geschwindigkeit von bis zu 20 mm/Sekunde schnell und ist damit doppelt so schnell wie vergleichbare Modelle seiner Klasse. Wählen Sie aus 8 Schriftstilen, 200 Symbolen und 3 Schriftgrößen.

QWERTZ-Tastatur
Das Gerät verfügt über eine vom PC her gewohnte QWERTZ-Tastatur mit separatem Nummernblock, welche durch ihre gummierte Oberfläche ein einfaches Eintippen des Textes ermöglicht.

Dauerhafte Etiketten
Die einzigartigen, laminierten Brother TZe-Schriftbänder sind dank des patentierten Hinter-Band-Drucks besonders lange haltbar. Tests haben gezeigt, dass sie Abrieb, den meisten Chemikalien, Wasser, Sonnenlicht und extremen Temperaturen widerstehen. Die laminierten TZe-Bänder bestehen aus sechs Lagen verschiedener Materialien, die ein dünnes, extrem strapazierfähiges Band ergeben.

Mehr Sicherheit und Service ohne Mehrkosten
Als Ausdruck des Vertrauens in die Qualität unserer Produkte haben wir uns für die 3 jährige Herstellergarantie entschieden. Ihnen als Anwender unserer Geräte bietet dies mehr Leistung, sowie Sicherheit und schafft gleichzeitig eine solide Grundlage für eine problemlose Nutzung der Brother Produkte. Sollte es innerhalb dieser 3 Jahre nach Kauf eines Brother Produktes tatsächlich zu einem Garantiefall kommen, sorgt unser technischer Service, sowie unsere bundesweiten Servicepartner (bestimmt auch in Ihrer Nähe) für eine schnelle Reparatur oder gar einen Austausch.

Technische Daten

  • Max. Druckauflösung: 180 dpi
  • Max. Druckhöhe: 9 mm
  • Max. Druckgeschwindigkeit: 20 mm/Sekunde
  • Schneideeinheit: Manuell
  • Tastatur: QWERTZ mit separatem Ziffernblock
  • Anzahl Tasten: 60
  • Display: 1 Zeile à 15 Zeichen Grafik-LCD (monochrom), 58 x 23 mm
  • Druckmethode: Thermotransfer
  • Farbe: orange/schwarz
Verbrauchsmaterial
  • TZe-Schriftbänder: 3,5/6/9/12 mm
Funktionen
  • Max. Arbeitsspeicher pro Etikett: 80 Zeichen
  • Phrasenspeicher: 720 Zeichen (9 Speicherplätze)
  • Einstellbare Etikettenlänge: 30-300 mm
  • Horizontale Textausrichtung: Automatische Etikettenlänge: linksbündig; Eingestellte Etikettenlänge: zentriert
  • Max. Anzahl Zeilen: 2 Zeilen
  • Druckvorschau: Ja
  • Vertikaldruck: Ja (normal und fett)
  • Mehrfachausdruck: 1-9
  • Nummerierung: 1-50
  • Randeinstellungen: Voll, Halb, Schmal, Kettendruck
  • Tabfunktion: Ja (Auto, 1-100 mm lang)

Etikettengestaltung

  • Kabelbeschriftung: Ja (Umlauf, Fähnchen)
  • Beschriftung Anschlüsse: Ja
  • Symbole: 200
  • Schriftarten: Helsinki
  • Schriftstile: 8 (Normal, Fett, Umriss, Schatten, Kursiv, Kursiv Fett, Kursiv Umriss, Kursiv Schatten)
  • Linien: Unterstreichen
  • Schriftgrößen: 3 (Groß, Mittel, Klein)
  • Schriftbreiten: 3 (Normal, x 1/2, x 2)
  • Rahmen: 1

Optionales Zubehör

  • Ersatzklinge: TC-4

Sonstiges

  • Wechsel Einheit: Ja (Zoll/mm)
  • Sprachen: 21
  • Stromversorgung:
    • 6x AAA Alkaline/wiederaufladbar (LR03/HR03) (nicht enthalten)
    • Netzadapter AD-24ES (enthalten)
  • Gewicht: 400 g
  • Abmessungen (B x T x H): 111 x 58 x 204 mm
  • Lieferumfang: PT-E110, laminiertes Flexi-Tape (9 mm x 8 m, schwarz auf weiß), Netzadapter, Hartschalenkoffer, Dokumentation
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
TZeM921
ab € 9,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.