Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Mobiles Beschriftungsgerät PT-H110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother Mobiles Beschriftungsgerät PT-H110 Bild1
Brother Mobiles Beschriftungsgerät PT-H110 Bild1
Brother Mobiles Beschriftungsgerät PT-H110 Bild2
Brother Mobiles Beschriftungsgerät PT-H110 Bild3
Brother Mobiles Beschriftungsgerät PT-H110
If Design Award
Artikel-Nr.:
     C1114-PTH110ZG1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PTH110ZG1
EAN/GTIN:
     4977766761802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette

Brother Mobiles Beschriftungsgerät PT-H110

Das Brother P-touch H110 ist ein kompaktes, vielseitiges Hand-Beschriftungsgerät inklusive QWERTZ-Tastatur.

Hauptmerkmale

  • Hinterbanddruck für laminierte, d.h. wisch-, wetter- und kratzfeste Etiketten
  • Für 3,5 bis 12 mm breite TZe-Schriftbänder
  • QWERTZ-Tastatur
  • Phrasenspeicher für max. 1.200 Zeichen
  • Spiegeldruck und Nummerierungsfunktion
  • Fähnchendruck zur Kabelbeschriftung

Spezifikationen

  • Allgemein
    • Gerätetyp: Handgerät
    • Maximale Schriftbandbreite (mm): 12
    • Automatische Stromabschaltung: Ja
    • Schneideeinheit: Manuell
    • Anzeige: LC-Display
    • Displayanzeige: 1 Zeile à 16 Zeichen
    • Tastatur: QWERTZ
    • Sprachen: 20 (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Portugiesisch (Brasilien), Italienisch, Niederländisch, Dänisch, Norwegisch, Schwedisch, Finnisch, Ungarisch, Tschechisch, Polnisch, Rumänisch, Slowenisch, Slowakisch, Kroatisch, Türkisch)20 (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Portugiesisch (Brasilien), Italienisch, Niederländisch, Dänisch, Norwegisch, Schwedisch, Finnisch, Ungarisch, Tschechisch, Polnisch, Rumänisch, Slowenisch, Slowakisch, Kroatisch, Türkisch)
    • Arbeitsspeicher pro Etikett: 80
    • Speicherplätze: 15
    • Phrasenspeicher: 1200
    • Anzahl der Tasten: 60
    • Drucktechnologie: Thermotransfer
    • Wechsel Einheit (mm/Zoll): Ja
    • Druckauflösung: 180 dpi
    • Max. Druckhöhe: 9 mm
    • Max. Druckgeschwindigkeit: 20 mm/Sek.
  • Verbrauchsmaterial und Zubehör
    • Breite: 3,5/6/9/12 mm
    • Typ: TZe-Schriftbänder
    • Netzadapter: AD-24ES (nicht enthalten)
    • Batterie/Akku: 6 x AAA Alkaline (LR03) / wiederaufladbar (HR03) (beides nicht enthalten)
  • Abmessungen und Gewicht
    • Abmessungen: 111 x 204 x 58 mm (BxTxH)
    • Gewicht ohne Verpackung: 0,4 kg
  • Lieferumfang
    • Schriftbandkassette: 12 mm laminiertes Schriftband (schwarz auf weiß, 4 m lang)
    • Garantiekarte: Ja
    • Schnellstartanleitung: Ja
  • Etikettengestaltung und Funktionen
    • Schriftarten: 3 (Helsinki, Brussels, Florida)
    • Rahmen: 14
    • Symbole: 253
    • Textausrichtung: Zentriert, Links
    • Schriftgrößen: 3
    • Schriftstile: 8 (Normal, Fett, Umriss, Schatten, Kursiv, Kursiv & Fett, Kursiv & Umriss, Kursiv & Schatten)
    • Schriftbreiten: 2x, 1/2, Normal
    • Unterstrichen: JaJa
    • Vertikaldruck: Ja
    • Druckvorschau: Ja (Text, Etikettenlänge)
    • Etikettenlänge: 30-300 mm
    • Max. Zeilenanzahl: 2 Zeilen
    • Mehrfachausdruck: 43709
    • Nummerierung: 43709
    • Rand- und Schnitteinstellungen: Voll, Halb, Schmal, Kettendruck
    • Zeichen: 461
  • Drucker
    • Spiegeldruck: Ja
  • Vordefinierte Etikettenlayouts
    • Kabelmarkierungsfunktion: Ja
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brother
PTD200CBG1
ab € 31,61*
Sonstiges
Brother
PTE550WSPZG1
ab € 187,08*
Sonstiges
Brother
PTH100LBZG1
ab € 21,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.