Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Beschriftungsgerät P-touch P700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother Beschriftungsgerät P-touch P700 Bild1
Brother Beschriftungsgerät P-touch P700 Bild1
Brother Beschriftungsgerät P-touch P700
If Design Award
Artikel-Nr.:
     C1114-PTP700ZG1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PTP700ZG1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette

Brother Beschriftungsgerät P-touch P700

P-touch Editor Lite
Mit dem P-touch P700 können Sie schnell und einfach Etiketten am PC beschriften, auch ohne Treiber- oder Softwareinstallation. Mit der vorinstallierten PT-Editor Lite Software muss das Gerät nur per USB-Kabel mit dem PC verbunden und eingeschaltet werden. Vergleichbar mit einem USB-Stick meldet sich das Beschriftungsgerät als “Laufwerk“ unter Windows oder Mac an und die Anwendung kann direkt gestartet werden.

Erkennung Bandkassette
Die Bandbreite sowieDruck- und Bandfarbe der eingelegten Kassette werden von der Software erkannt und entsprechend am Bildschirm angezeigt.

P-touch Editor Vollversion
Mit der P-touch-Editor Software (Vollversion) verfügen Sie über diverse Funktionen, die viel Spielraum bei der Gestaltung Ihrer Etiketten bieten. Beispielsweise kann aus vielen ein- und zweidimensionalen Barcode-Protokollen gewählt oder ein Seriendruck aus einer verknüpften Datenbank gestartet werden. Über die Add-In-Funktion können aus den Office-Anwendungen Word, Excel und Outlook Texte in die Software übertragen werden. Es werden alle in Ihrem PC installierten True-Type-Schriften unterstützt.

Dauerhafte Beschriftungen
Laminierte TZe-Schriftbänder sind extrem haltbar - dank des patentierten Hinter-Band-Drucks von Brother. Sie sind abriebfest und unempfindlich gegen Hitze, Kälte sowie gegen eine Vielzahl von Chemikalien, Wasser und Lichteinstrahlung.

Technische Daten

  • Druckauflösung: 180 dpi
  • Druckgeschwindigkeit: Max. 30 mm/Sek. (mit Netzadapter)
  • Maximale Druckhöhe: 18,1 mm
  • Druckmethode: Thermotransfer
  • Darstellbare Zeichen: alle im PC installierten Zeichen und Symbole
  • Schriftbandbreiten: 3,5/6/9/12/18/24 mm

Funktion

  • Barcodes: Ja (P-touch Editor Vollversion)
  • Druckgrößen: Alle installierten Größen
  • Fortlaufende Nummerierung: 1-200 (numerisch und alphanumerisch)
  • Schriftstile:
    • 3 (P-touch Editor Lite)
    • 12 (P-touch Editor Vollversion)
  • Programmierbarer Mehrfachausdruck: 1-200
  • Vertikaldruck: Ja
  • Unterstreichen: Ja
  • Einfügemodus: Ja
  • Einstellbare Etikettenlänge:
    • max. 300 mm (P-touch Editor Lite)
    • max. 1.000 mm (P-touch Editor Vollversion)
  • Automatische Stromabschaltung: Ja (bei verbundenem Netzadapter)
  • Rahmen:
    • 10 (P-touch Editor Lite)
    • 153 (P-touch Editor Vollversion)
  • Spiegeldruck: Ja
  • Datenbankverknüpfung: Ja, inkl. Add-In-Funktion (P-touch Editor Vollversion)
  • Mehrzeiliger Ausdruck: Kein Limit (max. Druckhöhe beachten)
  • Schriftarten: Alle installierten True Type Fonts

Gerät

  • Abmessungen in mm (BxTxH): 78 x 152 x 143
  • Software für: Windows und Mac
  • Anzahl der Tasten: 3
  • Schneidevorrichtung: Automatisch
  • Gewicht: 710 g
  • Schnittstelle: USB

Allgemein

  • Stromversorgung: 6 x AA Alkaline/wiederaufladbar (LR6/HR6) (nicht enthalten) Netzadapter AD-E001

Lieferumfang

  • Lieferumfang: 1 Schriftbandkassette (24 mm x 4 m, schwarz auf weiß), Netzadapter, USB-Kabel, CD-ROM (Software und Treiber), Schnellstart-Anleitung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,17*
€ 101,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,77*
€ 100,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
PTH500LIG1
ab € 104,12*
Ähnlich
Brother
PTE500VPG1
ab € 119,21*
Ähnlich
Brother
PTH500ZG1
ab € 73,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.