Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother QL-1100 Etikettendrucker Direkt Wärme 300 x 300 DPI 69 mm/sek Kabelgebunden DK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother QL-1100 Etikettendrucker Direkt Wärme 300 x 300 DPI 69 mm/sek Kabelgebunden DK
Brother QL-1100 Etikettendrucker Direkt Wärme 300 x 300 DPI 69 mm/sek Kabelgebunden DK
Brother QL-1100 Etikettendrucker Direkt Wärme 300 x 300 DPI 69 mm/sek Kabelgebunden DK
Brother QL-1100 Etikettendrucker Direkt Wärme 300 x 300 DPI 69 mm/sek Kabelgebunden DK
Artikel-Nr.:
     C1114-QL-1100
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     QL-1100
EAN/GTIN:
     4977766787680
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Verpackungsbreite:
240 mm
Verpackungstiefe:
294 mm
Verpackungshöhe:
243 mm
Paketgewicht:
2900 g
Speicherkapazität:
7.8 MB
Flash-Speicher:
7 MB
integrierte Barcodes:
Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, Datenmatrix, EAN128, EAN13, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, ISBN-2, ISBN-5, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Anzahl Zeichensatz:
1
Bandtyp:
DK
Mitgelieferte Kabel:
AC, USB
Betriebsanleitung:
Ja
Software-Entwicklungs-Set:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
AC Eingangsspannung:
120 V
AC Eingangsfrequenz:
60 Hz
Breite:
170 mm
Tiefe:
220 mm
Höhe:
149 mm
Gewicht:
1655 g
Autoabschneider:
Ja
Maximale Etikettenbreite:
103.6 mm
Maximale Etikettenlänge:
3 m
Warentarifnummer (HS):
84433210
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Band Speicher:
99 Etikett(en)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education, Windows 7, Windows 8, Windows Vista
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Drucktechnologie:
Direkt Wärme
Maximale Auflösung:
300 x 300 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch):
69 mm/sek
Maximum Druckweite:
101.6 mm
Druckgeschwindigkeit:
69 lpm
Mindestdrucklänge:
25.4 mm
Vertikaler Druck:
Ja
Gedrehtes Drucken:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,25*
€ 231,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,62*
€ 223,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,86*
€ 209,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,31*
€ 194,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,63*
€ 182,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.