Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother RB-ET1BK Farbband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother RB-ET1BK Farbband
Brother RB-ET1BK Farbband
Artikel-Nr.:
     C1114-RBET1BK
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     RBET1BK
EAN/GTIN:
     4977766730815
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Kompatibilität:
TP-M5000N TapeCreator
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Produktfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Brother
Breite des Bands:
15 mm
Farbbandlänge:
310 m

Kompatible Geräte:
Brother:
TapeCreator TP-M 5000 N
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.