Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother RB-ET1BU Farbband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother RB-ET1BU Farbband
Brother RB-ET1BU Farbband
Artikel-Nr.:
     C1114-RBET1BU
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     RBET1BU
EAN/GTIN:
     4977766740494
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Kompatibilität:
TP-M5000N TapeCreator
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Produktfarbe:
Blau
Markenkompatibilität:
Brother
Breite des Bands:
15 mm
Farbbandlänge:
310 m

Kompatible Geräte:
Brother:
TapeCreator TP-M 5000 N
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.