Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother RB-FA1BK Farbband Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother RB-FA1BK Farbband Schwarz
Brother RB-FA1BK Farbband Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1114-RBFA1BK
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     RBFA1BK
EAN/GTIN:
     4977766749848
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Kompatibilität:
TP-M5000N
Druckfarben:
Schwarz
Produktfarbe:
Grau
Markenkompatibilität:
Brother
Breite des Bands:
15 mm
Farbbandlänge:
300 m

Kompatible Geräte:
Brother:
TapeCreator TP-M 5000 N
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.