Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother RB-FA2RD Farbband Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother RB-FA2RD Farbband Rot
Brother RB-FA2RD Farbband Rot
Artikel-Nr.:
     C1114-RBFA2RD
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     RBFA2RD
EAN/GTIN:
     4977766749855
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Kompatibilität:
TP-M5000N
Farbe:
Ja
Druckfarben:
Rot
Produktfarbe:
Grau
Markenkompatibilität:
Brother
Breite des Bands:
38 mm
Farbbandlänge:
310 m

Kompatible Geräte:
Brother:
TapeCreator TP-M 5000 N
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.