Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother RJ-2050 POS-Drucker 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother RJ-2050 POS-Drucker 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker
Brother RJ-2050 POS-Drucker 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker
Brother RJ-2050 POS-Drucker 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker
Brother RJ-2050 POS-Drucker 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker
Artikel-Nr.:
     C1114-RJ-2050
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     RJ-2050
EAN/GTIN:
     4977766766715
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Der RJ-2050 erlaubt es, bis zu 58 mm breite Quittungen, unterwegs und unter schweren Bedingungen, zu drucken. Zusätzlich verfügt er über ein Display zur einfachen Bedienung. Hinterlegen Sie Templates, welche Sie über das Display auswählen und drucken können - ohne Computer!
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
1376 g
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, PEAP, WEP, WPA, WPA2-PSK
Breite:
122 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
57 mm
Gewicht:
465 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android 4.0, Android 4.1, Android 4.2, Android 4.3, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, iOS 6.0, iOS 6.1, iOS 7.0, iOS 7.1, iOS 7.2, iOS 8.0, iOS 8.1, iOS 8.2, iOS 8.3, iOS 8.4, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Produktfarbe:
Schwarz
Eingebautes Display:
Ja
Display-Typ:
LCD
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB-Anschlusstyp:
Mini-USB Type-B
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
2.1+EDR
Bluetooth-Profile:
BIP, HCRP, OPP, SPP
Standard-Schnittstellen:
Bluetooth, USB 2.0, Wireless LAN
Drucktechnologie:
Direkt Wärme
Typ:
Mobiler Drucker
Maximale Auflösung:
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit:
6 ips
Druckgeschwindigkeit (metrisch):
152 mm/sek
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP54
Wiederaufladbar:
Ja
Wi-Fi Direct:
Ja
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint
Maximaler Rollendurchmesser:
40 mm
Unterstützte Papierbreite:
58 mm
Maximum Druckweite:
54 mm
Maximale Medienlänge:
1000 mm
Medienstärke:
0.058 - 0.09 mm
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung:
7.2 V
Warentarifnummer (HS):
84433210
integrierte Barcodes:
AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, Datenmatrix, EAN128, EAN13, EAN8, ITF, MaxiCode, Micro QR Code, PDF417, POSTNET, QR Code, UPC-A, UPC-E
Seitenbeschreibungssprachen:
CPCL-native, ESC P, ZPL II
Flash-Speicher:
32 MB
RAM-Kapazität:
0.032 GB
Betriebstemperatur:
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Schnellstartübersicht:
Ja
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 492,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,27*
€ 642,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,59*
€ 633,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,01*
€ 631,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,35*
€ 621,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,62*
€ 586,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.