Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother RJ-3050 POS-Drucker 203 x 200 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother RJ-3050 POS-Drucker 203 x 200 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker
Brother RJ-3050 POS-Drucker 203 x 200 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker
Brother RJ-3050 POS-Drucker 203 x 200 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker
Brother RJ-3050 POS-Drucker 203 x 200 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker
Artikel-Nr.:
     C1114-RJ-3050
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     RJ-3050
EAN/GTIN:
     4977766741187
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Der RJ-3050 erlaubt es, bis zu 80mm breite Quittungen und Etiketten, unterwegs und unter schweren Bedingungen, zu drucken.

- Kompakt und leicht - inkl. Gurtclip
- Drucken von Quittungen und Etiketten von bis zu 72 mm Breite
- 203 dpi Druckauflösung
- USB-, Bluetooth- und WLAN-Schnittstelle
- Schnelle Druckgeschwindigkeit – bis zu 127 mm / Sek.
- Keine Kosten für Toner/Tinte

Kundendienst / Vertrieb
Der Einsatz von RJ als mobile Drucklösung unterstützt Außendienstmitarbeiter in unterschiedlicher Hinsicht:
Gestiegene Kundenzufriedenheit durch Drucken von Quittungen und Rechnungen direkt vor Ort Gestiegende Produktivität durch schnelles Drucken

Logistik / Direktlieferservice
Logistik- und Lieferservice-Unternehmen suchen ständig nach Wegen, um den Umsatz zu steigern, die Wirtschaftlichkeit zu verbessern und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen. Ein Bereich, auf den sich diese Unternehmen dabei fokussieren, ist der mobile Außendienst. Spezielle Software hilft dabei, täglich wiederkehrende manuelle Lieferprozesse zu automatisieren. Doch solange diese Software das Ausdrucken wichtiger Kundeninformationen vor Ort nicht unterstützt, kann der volle Nutzen des automatisierten Systems nicht realisiert werden. RJ ermöglicht Aussendienstmitarbeitern Geschäftsvorgänge vor Ort abzuschließen und dem Kunden einen professionelle Beleg zu hinterlassen.

Öffentliche Sicherheit / Notfalldienste
Die mobilen RJ-Drucker helfen die Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten, indem Ordnungs- und Rettungskräfte Einsätze unmittelbar dokumentieren können. Mit dem robusten und widerstandsfähigen Design, der schnellen Druckgeschwindigkeit und einer hohen Zuverlässigkeit bieten die RJ-Drucker eine wettbewerbsfähige Kombination aus Leistung und Funktionen, welche Ordnungskräften Vorteile beim Ausdrucken von Strafzetteln oder anderen Belegen verschaffen.

RJ-3050 schafft Produktivität Produktion / Lagerabwicklung
Eine effiziente Fertigung sowie Lagerhaltung sind entscheidend für den Erfolg vieler Unternehmen. Geschäftsprozesse und Produktivität der Arbeitskräfte sind die Schlüsselkomponenten, um diese Effizienz zu erreichen. Die Verwendung der mobilen RJ-Drucker in einer kabellosen Infrastruktur ermöglicht Arbeitskräften das Drucken von Barcode-Etiketten von fast überall. Dies spart Zeit, da Ausdrucke nicht von einem zentralen Drucker geholt werden müssen und reduziert das Risiko, falsche Etiketten aufzukleben.
Weitere Informationen:
Mitgelieferte Software:
SDK (Software Development Kit)
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Breite:
113 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
186 mm
Gewicht:
610 g
Maximum Druckerhöhe:
72 mm
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 8, 7, Vista, Server 2012 R2, Server 2012, Server 2008 R2, Server 2008
Produktfarbe:
Schwarz
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
2.1+EDR
Bluetooth-Profile:
OPP, SPP
Standard-Schnittstellen:
Bluetooth, USB 2.0, Wireless LAN
Drucktechnologie:
Direkt Wärme
Typ:
Mobiler Drucker
Maximale Auflösung:
203 x 200 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch):
127 mm/sek
LED-Anzeigen:
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP54
Akku-/Batterietyp:
PA-BT-001-B
Maximum Druckweite:
72 mm
Maximale Medienlänge:
1000 mm
Energiequelle:
AC, Akku
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Netzteiltyp:
AC
Warentarifnummer (HS):
84433210
integrierte Barcodes:
GS1 DataBar Limited, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, Datenmatrix, EAN128, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, GS1-128, ITF-25, MaxiCode, Micro QR Code, PDF417, POSTNET, QR Code, UPC-A, UPC-E
Speicherkapazität:
32 MB
Seitenbeschreibungssprachen:
CPCL-native, ESC P
Flash-Speicher:
32 MB
Schnellstartübersicht:
Ja
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 339,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,10*
€ 463,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,04*
€ 461,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,50*
€ 446,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,06*
€ 441,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 370,40*
€ 440,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 370,08*
€ 440,40
pro Stück
ab 75 Stück
€ 369,75*
€ 440,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 368,47*
€ 438,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,51*
€ 404,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.