Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother RJ-4040 POS-Drucker 203 x 200 DPI Verkabelt & Kabellos Mobiler Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother RJ-4040 POS-Drucker 203 x 200 DPI Verkabelt & Kabellos Mobiler Drucker
Brother RJ-4040 POS-Drucker 203 x 200 DPI Verkabelt & Kabellos Mobiler Drucker
Brother RJ-4040 POS-Drucker 203 x 200 DPI Verkabelt & Kabellos Mobiler Drucker
Brother RJ-4040 POS-Drucker 203 x 200 DPI Verkabelt & Kabellos Mobiler Drucker
Artikel-Nr.:
     C1114-RJ-4040
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     RJ-4040
EAN/GTIN:
     4977766708418
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Robuster Etikettendrucker für den mobilen Einsatz - inklusive WLAN-Schnittstelle

- Thermodirektdruck-Technologie
- Drucken von Quittungen und Etiketten von bis zu 104 mm Breite
- 203 dpi Druckauflösung
- USB-, Seriell- und WLAN-Schnittstelle
- Schnelle Druckgeschwindigkeit – bis zu 127 mm / Sek.
- Keine Kosten für Toner/Tinte
- IP-54 Zertifizierung – Schutzart gegen Staub/Feuchtigkeit
- Fallschutzhöhe 1,8 Meter
- Umfangreiches Zubehör erhältlich.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84433210
WLAN:
Ja
Gewicht:
850 g
integrierte Barcodes:
CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN13, EAN8, Interleaved 2/5, MaxiCode, PDF417, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Flash-Speicher:
16 MB
RAM-Kapazität:
32 GB
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Treiber enthalten:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Anzahl serielle Anschlüsse:
1
Typ:
Mobiler Drucker
Maximale Auflösung:
203 x 200 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch):
127 mm/sek
Abmessungen (BxTxH):
162 x 176 x 77 mm
Maximum Druckweite:
104 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,21*
€ 200,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,38*
€ 188,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,48*
€ 177,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,31*
€ 172,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,34*
€ 157,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.