Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother STE-151 Etiketten erstellendes Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother STE-151 Etiketten erstellendes Band
Brother STE-151 Etiketten erstellendes Band
Brother STE-151 Etiketten erstellendes Band
Brother STE-151 Etiketten erstellendes Band
Brother STE-151 Etiketten erstellendes Band
Artikel-Nr.:
     C1114-STE-151
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     STE-151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Das Schablonenband ist Teil der Pro Tape Serie, die entwickelt wurde, um die Anforderungen von professionellen Anwendern zu erfüllen, die eine langfristige Kennzeichnung suchen. Professionell beschriften mit den Brother Pro Tapes.
Das Original Brother Pro Tape STe-151 Schablonenband mit weißer Schrift auf transparentem Hintergrund (nicht klebend) wurde speziell für elektrolytische Beschriftungen entwickelt. Es ist mit einer temperaturempfindlichen Schicht versehen, die Tinte oder eine spezielle Flüssigkeit für die direkte Kennzeichnung von elektrisch leitenden Oberflächen oder Metallteilen enthält. Beim Druck der Schablone werden kleine Löcher integriert, die beim anschließenden Ätzverfahren dafür sorgen, dass das Elektrolyt das Band durchdringt. Ein Stempel mit Signierfilz o. ä. wird auf dem Band platziert und in das Metall eingedrückt (erforderliches elektrochemisches Equipment nicht über Brother verfügbar). Schließlich verfärbt sich das Metall und wird mit einer Seriennummer, einem Barcode oder einem Logo permanent gekennzeichnet.
Weitere Informationen:
Speicherbandbreite (metrisch):
24 mm
Bandlänge:
3 m
Warentarifnummer (HS):
48219090
Produktfarbe:
Schwarz
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Markenkompatibilität:
Brother
Kompatibilität:
PT-2430PC, PT-2730VP, PT-3600, PT-7600VP, PT-9700PC, PT-9800PCN

Kompatible Geräte:
Brother:
P-Touch 3600; P-Touch 550; P-Touch 9200 DX; P-Touch 9200 PC; P-Touch 9200 Series; P-Touch 9400; P-Touch 9500 PC; P-Touch 9600
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.