Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother TC-195 Etiketten erstellendes Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1114-TC-195
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TC-195
EAN/GTIN:
     4977766050869
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Eigenschaften:
- weiß auf durchsichtig;
- glanzend laminiert;
- 9mm Breite und 7.7 Meter Lange;
- kompatibel mit Brother PT-8E, PT-2000, PT-3000 und PT-5000.
Weitere Informationen:
Bandlänge:
7.7 m
Warentarifnummer (HS):
48219090
Band-Größe:
9 mm
Bandtyp:
TC

Kompatible Geräte:
Brother:
P-Touch 2000; P-Touch 3000; P-Touch 500; P-Touch 500 II; P-Touch 500 Series; P-Touch 5000; P-Touch 8 e
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.