| |
|
| Artikel-Nr.: C1114-TC-202 Herst.-Nr.: TC-202 EAN/GTIN: 4977766050531 |
| |
|
| | |
| Die Schriftbandkassetten von Brother wurden so konstruiert, dass sie perfekt zu unseren Beschriftungsgeräten P-touch passen, wodurch Sie herausragende Ergebnisse mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis erzielen können. Weitere Informationen: | | Speicherbandbreite (metrisch): | 12 mm | Bandlänge: | 7.7 m | Warentarifnummer (HS): | 48219090 | Aufkleberfarbe: | Rot aud Weiss | Bandtyp: | TC | Laminiert: | Ja | Markenkompatibilität: | Brother | Kompatibilität: | P-touch PT8E, PT500, PT2000, PT3000, PT5000 |
Kompatible Geräte: | | Brother: | P-Touch 2000; P-Touch 3000; P-Touch 500; P-Touch 500 II; P-Touch 500 Series; P-Touch 5000; P-Touch 8 e |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Bezeichnungsmaterial, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother M, Brother TC, Klemmenmarkierung, Zackband, beschriftungsband brother bandbreite 12mm, zackband, p-touch brother tc |
| | |
| |