Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother TD-4550DNWBFC Etikettendrucker Direkt Wärme 300 x 300 DPI 152 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother TD-4550DNWBFC Etikettendrucker Direkt Wärme 300 x 300 DPI 152 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
Brother TD-4550DNWBFC Etikettendrucker Direkt Wärme 300 x 300 DPI 152 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
Brother TD-4550DNWBFC Etikettendrucker Direkt Wärme 300 x 300 DPI 152 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
Brother TD-4550DNWBFC Etikettendrucker Direkt Wärme 300 x 300 DPI 152 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
Brother TD-4550DNWBFC Etikettendrucker Direkt Wärme 300 x 300 DPI 152 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
Brother TD-4550DNWBFC Etikettendrucker Direkt Wärme 300 x 300 DPI 152 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
Brother TD-4550DNWBFC Etikettendrucker Direkt Wärme 300 x 300 DPI 152 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
Brother TD-4550DNWBFC Etikettendrucker Direkt Wärme 300 x 300 DPI 152 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
Artikel-Nr.:
     C1114-TD-4550DNWBFC
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TD-4550DNWBFC
EAN/GTIN:
     4977766833844
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Gewährleistungsfrist:
3 Jahr(e)
Verpackungsbreite:
266 mm
Verpackungstiefe:
261 mm
Verpackungshöhe:
336 mm
Paketgewicht:
4350 g
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Display:
LCD
Steuerung:
Tasten
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Energiequelle:
USB
Breite:
180 mm
Tiefe:
255 mm
Höhe:
155 mm
Gewicht:
2490 g
Maximale Druckgröße:
108 x 3000 mm
Autoabschneider:
Ja
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
USB Anschluss:
Ja
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
4.2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
RS-232 port:
1
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Drucktechnologie:
Direkt Wärme
Maximale Auflösung:
300 x 300 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch):
152 mm/sek
Maximum Druckweite:
108 mm
Maximum Druckerhöhe:
3000 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 581,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,13*
€ 770,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,41*
€ 763,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,94*
€ 746,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,71*
€ 718,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,34*
€ 691,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.