Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother TD-4650TNWBR Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 203,2 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother TD-4650TNWBR Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 203,2 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
Brother TD-4650TNWBR Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 203,2 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
Brother TD-4650TNWBR Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 203,2 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
Brother TD-4650TNWBR Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 203,2 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
Brother TD-4650TNWBR Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 203,2 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
Brother TD-4650TNWBR Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 203,2 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
Artikel-Nr.:
     C1114-TD-4650TNWBR
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TD-4650TNWBR
EAN/GTIN:
     4977766800365
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Der vielseitige Desktopdrucker TD-4650TNWBR verwendet Thermotransfer-Farbbänder mit hoher Kapazität für langlebige Etiketten und höchste Produktivität. Mit seinen nach Industriestandard arbeitenden integrierten Druckerbefehlen lässt er sich nahtlos in Ihre vorhandenen Systeme integrieren. Dieser Desktopdrucker bietet auch RFID-Funktionen für Identifizierung, Nachverfolgung und Sicherheit.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 40 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
25 - 85 %
Betriebstemperatur:
-40 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
10 - 90 °C
Paketgewicht:
4800 g
Speicherkapazität:
128 MB
Flash-Speicher:
128 MB
integrierte Barcodes:
AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 11, Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 49, Code 93, Code-128 Codabar Library, EAN128, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, ITF-14, Interleaved 2/5, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, POSTNET, QR Code, UPC-A, UPC-E
Eingebautes RFID Modul:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, USB
Mitgelieferte Software:
Bartender Ultra Lite Edition
Schnellstartübersicht:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Software-Entwicklungs-Set:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Display:
LCD
Bildschirmdiagonale:
2.3 "
Farbdisplay:
Ja
Steuerung:
Tasten
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
USB Anschluss:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
4.2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
RS-232 port:
1
Unterstützte Sprachen:
Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Slowenisch
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Drucktechnologie:
Direkt Wärme/Wärmeübertragung
Maximale Auflösung:
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch):
203.2 mm/sek
Maximum Druckweite:
108 mm
Maximale Drucklänge:
25.4 m
Breite:
219 mm
Tiefe:
285 mm
Höhe:
191 mm
Gewicht:
3000 g
Maximale Etikettenbreite:
112 mm
Maximaler Rollendurchmesser:
127 mm
Warentarifnummer (HS):
84433210
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.067,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.106,66*
€ 1.316,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.105,09*
€ 1.315,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.090,30*
€ 1.297,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.078,82*
€ 1.283,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.067,75*
€ 1.270,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.