Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother TD-4750TNWB Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 152 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother TD-4750TNWB Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 152 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
Brother TD-4750TNWB Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 152 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
Brother TD-4750TNWB Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 152 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
Brother TD-4750TNWB Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 152 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
Brother TD-4750TNWB Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 152 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
Brother TD-4750TNWB Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung 300 x 300 DPI 152 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN WLAN Bluetooth
Artikel-Nr.:
     C1114-TD-4750TNWB
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TD-4750TNWB
EAN/GTIN:
     4977766800402
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Der vielseitige Desktopdrucker TD-4750TNWB verwendet Thermotransfer-Farbbänder mit hoher Kapazität für langlebige Etiketten und höchste Produktivität. Mit seinen nach Industriestandard arbeitenden integrierten Druckerbefehlen lässt er sich nahtlos in Ihre vorhandenen Systeme integrieren.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 40 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
25 - 85 %
Betriebstemperatur:
-40 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
10 - 90 °C
Speicherkapazität:
128 MB
Flash-Speicher:
128 MB
integrierte Barcodes:
AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 11, Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 49, Code 93, Code-128 Codabar Library, EAN128, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, ITF-14, Interleaved 2/5, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, POSTNET, QR Code, UPC-A, UPC-E
Mitgelieferte Kabel:
AC, USB
Mitgelieferte Software:
Bartender Ultra Lite Edition
Schnellstartübersicht:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Software-Entwicklungs-Set:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Display:
LCD
Bildschirmdiagonale:
2.3 "
Farbdisplay:
Ja
Breite:
219 mm
Tiefe:
285 mm
Höhe:
191 mm
Gewicht:
3000 g
Maximale Etikettenbreite:
112 mm
Maximaler Rollendurchmesser:
127 mm
Warentarifnummer (HS):
84433210
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
USB Anschluss:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
4.2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
RS-232 port:
1
Unterstützte Sprachen:
Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Slowenisch
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Drucktechnologie:
Direkt Wärme/Wärmeübertragung
Maximale Auflösung:
300 x 300 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch):
152 mm/sek
Maximum Druckweite:
105 mm
Maximale Drucklänge:
11.43 m
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 575,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,40*
€ 739,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,88*
€ 735,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,10*
€ 731,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,21*
€ 719,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,84*
€ 685,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.